{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 878 | |
Campo di misura | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Quadrante orientabile | si | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Tacche di tolleranza regolabili | si | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432110 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154064 | |
Codice del produttore | 432110 10/58 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Comparatore antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 10/58mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
664 pezzi in magazzino
53,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.465 pezzi in magazzino
35,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Alloggiamento | 58 mm | 58 mm |
Forza di misura | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N |
Normativa | DIN 878 | DIN 878 |
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | 15 µm |