Chiavi a barra esagonale piegate

Codice art.: 43210025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43210025
EAN / GTIN 4018754027491
Codice del produttore 43210025
Numero-L L60010 4647

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 2936
  • Per viti a esagono cavo
  • Design extra lungo
  • Cromo vanadio, nichelato

Proprietà:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Lunghezza [mm]: 115 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 2,5 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Peso: 5 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello