{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0,5 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Errore ammesso fe | 8 µm | |
Forza di misura | 0,4 N - 1,4 N | |
Corsa libera | 3,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 55 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432052 0,5/55 | |
Codice del produttore | 2971TB |