{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 878 | |
Campo di misura | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Quadrante orientabile | si | |
Tacche di tolleranza regolabili | si | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,5 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432004 10/58 | |
EAN / GTIN | 4062406206277 | |
Codice del produttore | 432004 10/58 |