• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PINZA

Codice art.: 432.LE
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
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432.LE
EAN / GTIN 3148511760031
Codice del produttore 432.LE
Numero-L L60130 96

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Protezione dei componenti elettronici contro i pericoli delle scariche elettrostatiche
  • ESD
  • Commercio stretto per lavori di alta precisione

Proprietà:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E1 [mm]: 1.6
  • L [mm]: 140

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello