{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875; DIN 876/00 | |
Ortogonalità | 0,002 mm | |
Lunghezza | 600 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Spessore | 60 mm | |
Peso | 20 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 431730 600X400 | |
EAN / GTIN | 2050001039170 |