Comparatore meccanico 810 SB versione 2005

Codice art.: 4317000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4317000
EAN / GTIN 4059192013899
Codice del produttore 4317000
Numero-L L40080 904
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Custodia cromata
  • Cappuccio di protezione sull'estremità del perno di misura
  • Campo di misura limitato per una lettura priva di errori
  • Grande corsa libera, ad esempio per facilitare l'inserimento dei provini nei dispositivi di misura
  • Ruote e pignoni dentati di precisione

Descrizione:

Comparatore di sicurezza MarCator 810 SB
  • DIN 878
  • Spazio di misura in mm: 0,8 mm
    • Intervallo_di_scala_mm: 0,01 mm
    Scopo della fornitura: Custodia
  • Proprietà:

    • Colore del quadrante: Bianco
    • Scala di numerazione lama: 40 - 0 - 40
    • Campo di misura in mm: 0.8 mm
    • Rotazione del puntatore in mm: 0.8 mm
    • Graduazione_mm: 0.01

    Norma:

    DIN 878

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello