Cacciavite offset SW a esagono cavo 27 mm L.100 mm x 250 mm

Codice art.: 43153027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43153027
    EAN / GTIN 4018754332243
    Codice del produttore 43153027
    Numero-L L60010 7501

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN ISO 2936
    • Per viti a esagono cavo
    • Cromo vanadio, nichelato
    • 0,9 mm brunito

    Proprietà:

    • L1: 100 mm
    • L2: 250 mm
    • Lunghezza [mm]: 275 mm
    • Esagono di uscita esterno (mm): 27 mm
    • Profilo di uscita: Esagonale
    • Peso: 1692 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello