Esecuzione:
Materiale principale
67% poliestere, 33% cotone, spalmato PVC, antivento e impermeabile, resistente alla fiamma, antistatico, 390 g/m²
Tasche
Tasche anteriori con patta
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Funzionalità
Antivento e impermeabile con cuciture saldate
Dettagli
Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera
Rimuovibile, cappuccio regolabile, Cappuccio adattato per casco e protezione dell'udito
Chiusure a scatto in plastica, Bottoni nascosti
Cuciture saldate
Anello a D
Riflettore stampato
Finiture
Fine manica regolabile con chiusura a strappo, Polsino con elastico
Chiusura frontale
Robusta cerniera nascosta a due vie in plastica, Chiusura a tempesta con bottoni
Reflex
Nastro riflettente stampato
Descrizione:
- Questo impermeabile ha tutto ciò che serve per lavorare in ambienti esposti
- La giacca ignifuga in materiale high vis e resistente con un alto valore di protezione ha, oltre agli attributi dati vento e impermeabile con cuciture saldate, molte capacità appositamente adattate che vi aiuteranno durante le giornate di lavoro
- Ha un cappuccio staccabile e regolabile e un colletto foderato in morbido pile
- È dotato di tasche anteriori facilmente accessibili con coperchi e pulsanti, una tasca Napoleone all'interno della serratura anteriore e una tasca per carte d'identità rimovibile
- Cerniera a due vie nascosta e robusta con cerniera fino al colletto, bottoni nascosti e abbottonatura antitempesta tengono lontano il bagnato
- Buona vestibilità e estremità delle maniche regolabili con chiusura a strappo
- Certificato secondo la norma EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1