Giacca impermeabile level 1 XL

Codice art.: 431120009900XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex XL
    Tipo di prodotto Giacca impermeabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 431120009900XL
    EAN / GTIN 7330509661352
    Codice del produttore 431120009900XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante, 185g/m²

    Finitura
    Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo

    Tasche
    Tasche ant, una con anello a D

    Funzionalità
    Vento e impermeabilità con cuciture saldate

    Dettagli
    Cappuccio rimovibile e regolabile
    Bottoni in plastica
    Anello a D

    Chiusura frontale
    Cerniera bidirezionale in plastica nascosta, chiusura Storm con bottoni

    Reflex
    Striscia riflettente su braccio e schiena

    Descrizione:

    • Giacca antipioggia sottile e flessibile che fa il suo dovere anche in condizioni atmosferiche difficili
    • Giacca antipioggia leggera e flessibile, con schiena allungata e coulisse che può essere regolata per adattarsi
    • Questa giacca è perfetta per le condizioni atmosferiche piovose in cui il movimento è la priorità assoluta
    • È dotata di un cappuccio che può essere regolato o rimosso a seconda delle necessità, tasche anteriori di facile accesso e una robusta cerniera bidirezionale con tirazip che arriva fino al colletto
    • Sulle maniche e sulla schiena sono presenti riflettori scuri e discreti che vi rendono visibili al buio
    • I polsini delle maniche sono regolabili con chiusura a strappo
    • Certificata EN 343, protezione contro le intemperie

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello