Chiave a bussola con manico, DRALL + SW 9 mm, lama L.125 mm

Codice art.: 43093009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43093009
EAN / GTIN 4018754278206
Codice del produttore 43093009
Numero-L L60010 6499

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 3125
  • Cromo vanadio, cromato

Proprietà:

  • d: 13,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Peso: 118 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 9 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello