• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave a bussola con manico, DRALL + SW 8 mm, lama L.125 mm

Codice art.: 43093008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43093008
EAN / GTIN 4018754278190
Codice del produttore 43093008
Numero-L L60010 6199

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 3125
  • Cromo vanadio, cromato

Proprietà:

  • d: 12,2 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Peso: 115 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello