• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Inserto di misura da 800 tl con sfera in metallo duro da 1 mm

Codice art.: 4306851
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4306851
EAN / GTIN 4059192013554
Codice del produttore 4306851
Numero-L L40080 132
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

  • 800 tl inserto di misura ø 1,0 mm, metallo duro, l = 41,24 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Categorie di accessori (eShop): Inserti di misura, MarTest
  • Nome del prodotto: Inserto di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarTest
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a leva e cercaspigoli
  • Tipo di prodotto: 800 tl
  • Dimensione l in mm: 41.24 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello