1/2″ Chiave a bussola (inch) 25/32″

Codice art.: 4305A 25/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4305A 25/32
EAN / GTIN 4991644078226
Codice del produttore 4305A 25/32
Numero-L L60050 7701

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 77 mm
Dimensione D2: 26 mm
D1: 27,8 mm
Lunghezza: 21 mm
Altezza: 58 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 25/32″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello