1/2″ Chiave a bussola (inch) 1.1/2″

Codice art.: 4305A 1.1/2
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4305A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644078356
Codice del produttore 4305A 1.1/2
Numero-L L60050 8047

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 77 mm
Dimensione D2: 44 mm
D1: 49 mm
Lunghezza: 38 mm
Altezza: 53 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 1.1/2″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello