• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

800 k8 Universalklemme

Codice art.: 4305891
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4305891
EAN / GTIN 4059192013455
Codice del produttore 4305891
Numero-L L40080 288

Descrizione

Descrizione:

  • 800 k8 morsetto universale, ø d1 = 4 mm, ø d2 = 8 mm, serraggio a coda di rondine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Morsetto universale
  • Nome del gruppo di prodotti: MarTest
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a leva e cercaspigoli
  • Tipo di prodotto: 800 k8
  • Dimensione d2 in mm: 8 mm
  • Dimensione d1 in mm: 4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello