Giacca impermeabile level 2 XXXL

Codice art.: 430520039900XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex 3XL
    Tipo di prodotto Giacca impermeabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 430520039900XXXL
    EAN / GTIN 7330509569146
    Codice del produttore 430520039900XXXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante 240g/m²

    Dettagli
    Anello a D, tasca portadocumenti
    Collo foderato in pile
    Cappuccio regolabile e rimovibile
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con polsino interno in neoprene

    Tasche
    Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
    Tasche anteriori con patta e bottone a pressione

    Funzionalità
    Vento e impermeabile con cuciture saldate, Ventilazione sul retro
    Chiusura frontale
    Chiusura frontale con bottoni a pressione, Cerniera bidirezionale nascosta in plastica, Chiusura a tempesta con bottoni

    Reflex
    Stampa riflettente su maniche e orlo

    Descrizione:

    • Giacca antipioggia per chi ha incarichi di lavoro che richiedono un abbigliamento antipioggia resistente ma allo stesso tempo mobile
    • È antivento e impermeabile con cuciture saldate e dispone di ventilazione nella parte posteriore, cappuccio regolabile rimovibile
    • È dotata di tasche facilmente accessibili, come la tasca portadocumenti rimovibile e a scomparsa, le tasche anteriori con copertura e bottone a pressione e la tasca napoelon sul lato interno anteriore
    • Chiusura lampo piegata a due vie con cerniera fino al colletto, frontale con bottoni a pressione e bottone antitempesta che allontana i liquidi
    • Buona vestibilità con orlo e coulisse regolabili e maniche regolabili con chiusura a strappo e polsino interno in neoprene che mantiene il calore del corpo nonostante l'umidità
    • Collo foderato in morbido pile per un elevato comfort
    • Certificato secondo la norma EN 343, abbigliamento protettivo contro il maltempo

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello