RING DCM 130 Anelli per Smussi, da montare su Punte CHAMDRILL: foratura e smusso con una sola operazione.

Codice art.: 4304725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CHAMDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4304725
    EAN / GTIN 7291075147599
    Codice del produttore 4304725
    Numero-L L24040 562

    Descrizione

    Descrizione:

    Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 13.4 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 13 mm, Shank Size (SS) DCM 130

    Proprietà:

    • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.4 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 13 mm
    • Master Insert Identification (MIID) XOGX
    • Shank Size (SS) DCM 130

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello