MARTOR SECUMAX SNITTY 43037 , 1 su cartellino self-service

Codice art.: 43037.00
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43037.00
EAN / GTIN 4002632913969
Codice del produttore 43037.00
Numero-L L60170 445

Descrizione

Descrizione:

Un coltello di carta e lamina che mantiene le cose in ordine? Questo è ciò che puoi provare al SECUMAX SNITTY. La staffa di fissaggio integrata guida il materiale sottile in modo così affidabile verso la lama che non può incepparsi. Come nel modello SECUMAX COUPPY, la lama taglia carta e pellicola con un angolo ottimale di 45 gradi, facendovi scorrere in modo particolarmente semplice.
Materiale di base: Plastica

    Pratico aiuto
    SECUMAX SNITTY è piccolo, leggero e maneggevole. Il manico rotondo poggia su un piede scorrevole, smussato nella parte anteriore. In questo modo è più facile accedere ai singoli strati di carta e pellicola.

    È sufficiente sostituire in modo sicuro

    il portalama è integrato nell'impugnatura. Tutto quello che devi fare è estrarla per sostituire la lama, e la vecchia lama è pronta. La superficie ruvida facilita la manipolazione.

    Sinistra e destra

    SECUMAX SNITTY si adatta a ogni mano. Anche nel suo. Perché l'impugnatura in plastica arrotondata non distingue sinistra o destra. Mettetelo alla prova!

    Lama utilizzabile a 4 vie

    il coltello di sicurezza è dotato di una lama sottile da 0,2 mm. È possibile girarli e girarli più volte, quadruplicandone il tempo di funzionamento. Questo ti paga.

Proprietà:

  • Lunghezza: 100 mm
  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Lame retrattili
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (max): 1,9 mm
  • Materiali di taglio principali: Avvolgimento, estensibile, pellicola termoretraibile, pellicola e rete di carta, cartone: pellicola laminata a 1 velo
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 37020
  • Lama opzionale: 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama rettangolare
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 4 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Carattere GS: N.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello