Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante, resistente alla fiamma, 260g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Cappuccio regolabile rimovibile
Tasche
Tasche anteriori con cerniera, Tasche anteriori, una con anello a D
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Funzionalità
Vento e impermeabilità con cuciture saldate, Ventilazione nella parte posteriore
Finiture
Fine manica regolabile con polsino interno, Fine manica regolabile con a strappo
Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta
Descrizione:
- Affronta le giornate piovose con questo impermeabile completamente impermeabile, rivestito in PU, in multinorm
- Le cuciture saldate e la ventilazione incorporata assicurano una giornata di lavoro asciutta e confortevole
- Giubbotto antipioggia con buona ventilazione nella parte posteriore che trasporta via l'umidità
- Cappuccio staccabile con coulisse
- Riflessi sulle spalle
- Certificato secondo la norma EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, classe 3: EN 343: EN ISO 14116, indice 1
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN ISO 14116, index 1