Giacca impermeabile Level 2 XXXL

Codice art.: 430220035599XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis rot / schwarz
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca impermeabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 430220035599XXXL
EAN / GTIN 7330509570722
Codice del produttore 430220035599XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante 240g/m²
Dettagli
Anello a D, tasca portadocumenti
Collo foderato in pile
Cappuccio regolabile e rimovibile
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con polsino interno in neoprene

Tasche
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Tasche anteriori con patta e bottone a pressione

Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate, Ventilazione nella parte posteriore

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, nastro riflettente largo 65 mm

Chiusura frontale
Chiusura frontale con bottoni a pressione, Cerniera bidirezionale nascosta in plastica, Chiusura a tempesta con bottoni

Descrizione:

  • Giacca antipioggia per chi ha incarichi di lavoro che richiedono un abbigliamento antipioggia resistente ma allo stesso tempo mobile
  • E' antivento e impermeabile con cuciture saldate e ha una ventilazione traspirante nella parte posteriore, cappuccio rimovibile e regolabile
  • E' dotata di tasche facilmente accessibili, come la tasca portadocumenti rimovibile e a scomparsa, le tasche anteriori con copertura e bottone a pressione e la tasca napoelon nella parte interna anteriore
  • Cerniera bidirezionale ripiegata con cerniera fino al collo, frontale con bottoni a pressione e bottone antitempesta che allontana i liquidi
  • Buona vestibilità con orlo e coulisse regolabili e maniche regolabili con chiusura a strappo e polsino interno in neoprene che mantiene il calore del corpo nonostante l'umidità
  • Collo foderato in morbido pile per un elevato comfort
  • Certificato secondo la norma EN 343, abbigliamento protettivo contro il maltempo. Il colore 4600, 9900 non è certificato secondo la norma EN ISO 20471
  • I colori 4600, 5300 e 9900 sono stati aggiornati
  • Il modello precedente viene consegnato finché le scorte sono sufficienti
  • Per il modello aggiornato nei colori 4600, 9900, vedere l'articolo 4305

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello