Esecuzione:
- Quadrante ad alto contrasto, sigillato da O-ring
- Vetro di visione in vetro minerale per una protezione ottimale:
- contro graffi o danni da trucioli caldi
- migliore resistenza ai solventi - Custodia protettiva cromata opaca con 3 barre a coda di rondine integrate
- Meccanismo di misurazione protetto dagli urti
- Design antimagnetico
- Regolazione automatica della direzione di tastatura, quindi lettura senza errori
- Leva doppia con cuscinetti a sfera
- Protezione da sovraccarico grazie alla frizione antisaltellamento
Descrizione:
Calibro a leva MarTest 800 SGA Standard di fabbrica Campo di misura: ± 0,25 mm
- Scala graduata_mm: 0,01 mm
Consegna: Valigetta, istruzioni per l'uso, chiave per la sostituzione degli inserti di misura, inserto di misura ø 2 mm, albero di serraggio 800a6 (800 SA/SGA/SGB), albero di serraggio 800a8
Proprietà:
- Tipo di calibrazione: Non calibrato
- Rotazione del puntatore in mm: 0.5 mm
- Forza di misura: 0.1 N
- Graduazione_mm: 0.01
Norma:
Standard di fabbrica