Chiavi doppie a snodo FLEXI

Codice art.: 43012427
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43012427
EAN / GTIN 4018754025831
Codice del produttore 43012427
Numero-L L60010 1327
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con misure metriche, larghezze chiave diverse
  • Con doppio esagono orientabile
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a1: 32,4 mm
  • a2: 36,1 mm
  • d1: 50,5 mm
  • d2: 60,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 349,5 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Peso: 716 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 24 x 27 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 24 mm
  • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 27 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello