Chiavi doppie a snodo FLEXI

Codice art.: 43012022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43012022
    EAN / GTIN 4018754025817
    Codice del produttore 43012022
    Numero-L L60010 498

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con misure metriche, larghezze chiave diverse
    • Con doppio esagono orientabile
    • Struttura stabile, sottile e leggera
    • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
    • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
    • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
    • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • a1: 27,3 mm
    • a2: 29,8 mm
    • d1: 45,5 mm
    • d2: 48 mm
    • Lunghezza [mm]: 287,5 mm
    • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
    • Peso: 430 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 20 x 22 mm
    • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 20 mm
    • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 22 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello