Chiavi doppie a snodo FLEXI

Codice art.: 43011617
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43011617
EAN / GTIN 4018754025756
Codice del produttore 43011617
Numero-L L60010 292

Descrizione

Descrizione:

  • Con misure metriche, larghezze chiave diverse
  • Con doppio esagono orientabile
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a1: 22,2 mm
  • a2: 23,7 mm
  • d1: 38,5 mm
  • d2: 39 mm
  • Lunghezza [mm]: 247 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Peso: 234 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 16 x 17 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 16 mm
  • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 17 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello