Chiavi doppie a snodo FLEXI

Codice art.: 43010607
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43010607
    EAN / GTIN 4018754025640
    Codice del produttore 43010607
    Numero-L L60010 881

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con misure metriche, larghezze chiave diverse
    • Con esagono orientabile
    • Struttura stabile, sottile e leggera
    • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
    • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
    • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
    • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • a1: 23 mm
    • a2: 23 mm
    • d1: 9,5 mm
    • d2: 11 mm
    • Lunghezza [mm]: 180 mm
    • Profilo di uscita: Azionamento AS esagonale
    • Peso: 51 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 6 x 7 mm
    • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 6 mm
    • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 7 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello