R 32-55 Flangia guida per frese di troncatura SELF-GRIP.

Codice art.: 4300123
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Anello di trascinamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4300123
    EAN / GTIN 7291075220209
    Codice del produttore 4300123
    Numero-L L24000 6

    Descrizione

    Descrizione:

    Flange Guida, Diametro corpo (BD) 55 mm, Lunghezza corpo (LB) 10 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 32-55, Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 55 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 10 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 32-55
    • Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello