R 22-46 Flangia guida per frese di troncatura SELF-GRIP.

Codice art.: 4300121
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Anello di trascinamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4300121
EAN / GTIN 7291075220193
Codice del produttore 4300121
Numero-L L24000 9

Descrizione

Descrizione:

Flange Guida, Diametro corpo (BD) 46 mm, Lunghezza corpo (LB) 10 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 22-46, Diameter Bolt Circle (DBC) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 46 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 10 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 22-46
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 32 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello