CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 43.10X11
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43.10X11
EAN / GTIN 3148511021309
Codice del produttore 43.10X11
Numero-L L60130 7249

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a doppio anello aperta con bordo di arresto: testa rinforzata dal bordo di arresto per stringere e allentare con forza
  • Esempi: Tubi dei freni, dadi degli iniettori del carburante
  • Il bordo di arresto tiene anche la chiave sul dado
  • Albero corto per una migliore maneggevolezza
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 19.1 x 20.0
  • C x C1 [mm]: 7.4 x 8.1
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 124
  • [g]: 45

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello