PINZA

Codice art.: 429.MT
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
Codice articolo 429.MT
EAN / GTIN 3148511759738
Codice del produttore 429.MT
Numero-L L60130 6596

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Modello largo, smussato a 70°, con ampio incavo
  • Taglio: a filo
  • Diametro filo Cu-Ni 0,2 - 1,0 mm

Proprietà:

  • B [mm]: 11.5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.2 - 1.0

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello