• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 10 ∙ 384 mm

Codice art.: 428LG-10
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428LG-10
EAN / GTIN 4000896019526
Codice del produttore 428LG-10
Numero-L L60140 945

Descrizione

Descrizione:

  • Versione lunga
  • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 384 mm
  • Lunghezza l1: 350 mm
  • Diametro: 14 mm
  • Peso netto (kg): 0.2 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello