• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Prolunga per micrometri per interni, Modello: 5/150

Codice art.: 428510 5/150
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura Dim. 50−65 fino a 275−300 mm
5 mm
Lunghezza 150 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428510 5/150
EAN / GTIN 5051102034566

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga da avvitare tra la testina di misura e l’unità di visualizzazione.

Per:

Micrometri per interni n. art. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello