Strumento di misura universale UNIMASTER, Modello: 250-1475

Codice art.: 428330 250-1475
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione interno 250 mm - 1.625 mm
Campo di applicazione esterno 225 mm - 1.600 mm
Limite di errore 5 µm
Passo della filettatura 1 mm
Valore scala micrometro per interni 0,01 mm
Valore scala quadrante dell'indicatore 0,01 mm
Campo di misura micrometro per interni 25 mm
Intervallo di misurazione quadrante dell'indicatore ± 0,4 mm
Forza di misura 15 N - 20 N
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428330 250-1475
EAN / GTIN 7630041109221
Codice del produttore 01110000

Descrizione

Esecuzione:

Strumento versatile per la misurazione di dimensioni interne ed esterne particolarmente grandi. Il TESA UNIMASTER rappresenta il concetto di base di un micrometro per interni a 2 posizioni. È composto da un elemento di misura con micrometro, quadrante dell'indicatore antiurto e fermo di misura mobile. Montando prolunghe con blocchetti di riscontro integrati sull'elemento di misura è possibile misurare direttamente qualsiasi misura all'interno del grande
campo di impiego.
  • Strumento di misurazione preciso, robusto e maneggevole.
  • Misurazione in posizione d'uso orizzontale e verticale.
  • Forza di misura costante.
  • Visualizzazione del punto di inversione mediante comparatore a leva integrato.
  • Misurazioni stabili con flessione limitata degli strumenti e buona protezione delle prolunghe dal calore.
  • Punte di contatto con tastatori con riporto in metallo duro.
  • Con incudine a molla mobile in senso longitudinale e montata su sfera.
  • Prolunghe con blocchetti di riscontro integrati con riporto in metallo duro a sezione rotonda.
  • Montaggio rapido e pianparallelo mediante sistema a innesto rapido.

Fornitura:

1 Elemento di misura.
3 Coppie di punte di contatto per misurazioni di interni e di esterni.
1 Misura campione normale.
9 Prolunghe 25 - 600 mm.
1 Giravite speciale per prolunghe.
1 Set di accessori di supporto.
1 Astuccio in legno.

Accessori speciali:

Prolunga 1000 mm, coppia di punte di contatto per profondità di misura ≤ 20 mm, rullo di supporto per prolunga 1000 mm (sono necessari 2 pezzi).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello