Strumento di misura universale Multimar 610-1015 mm

Codice art.: 428051 610-1015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 245,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Multimar
Campo di misura 610 mm - 1.015 mm
Corsa supporto mobile 12 mm
Campo di applicazione interno 610 mm - 1.015 mm
Campo di applicazione esterno 580 mm - 985 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428051 610-1015
EAN / GTIN 4059192024925

Descrizione

Esecuzione:

Robusta struttura tubolare, rettificata in esecuzione cromata indurita. Due bracci di misura per l’alloggiamento dei vari tastatori. Ampliamento del campo di misura di 75mm grazie all’inversione delle aste di misura. Utilizzabile con tutti i comparatori digitali, a orologio o a ventaglio con ⌀ Stelo 8 h 6 mm (fornito senza comparatore).
  • Elevata sicurezza di misura e precisione di ripetibilità grazie alla guida a sfere di grande precisione.
  • Impugnature di protezione dal calore
  • Direzione della forza di misura commutabile per misurazioni interne ed esterne.
  • Forza di misura costante grazie alla molla integrata.
  • L’asta di misura mobile è montata nella guida a sfere di grande precisione per i bassi valori di gioco e attrito.
  • Colonna robusta, rettificata e cromo-indurita.
  • Facile montaggio mediante blocchi di appoggio e di montaggio.

Uso:

  • Dimensioni interne ed esterne.
  • Filettatura interna ed esterna.
  • Spallamenti di centraggio
  • Cave, scanalature e gradini sottili.
  • Coni interni ed esterni rettificati.
  • Dentature interne ed esterne e molto altro.

Nota:

Fino a campo di misura 2500 mm con CFRP; esecuzione leggera su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello