• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Strumento di misura rapido a 2 posizioni PULSAR, campo di misura massimo: 330mm

Codice art.: 428040 330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

campo di misura massimo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massima 330 mm
Lettura 0,01 mm
Limite di errore 0,001 mm
Lunghezza 406 mm
Larghezza 180 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428040 330
EAN / GTIN 2050002079649

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misurazione rapido per misurazioni nella produzione in serie. Straordinaria ripetibilità per la misurazione di dimensioni interne ed esterne fino a 330 mm. La base in acciaio legato temprato garantisce stabilità e risultati di misurazione precisi.

Fornitura:

Strumento di misurazione incluso dispositivo, comparatore ad alta sensibilità con campo di misura 0,01 mm, tastatori intercambiabili di ⌀ 10 mm, valigetta rigida.

Accessori speciali:

Tastatori vari su richiesta.

Nota:

Micrometro digitale rapido a 3 posizioni disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello