Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 11 ∙ 264 mm

Codice art.: 428-11
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428-11
    EAN / GTIN 4000896019304
    Codice del produttore 428-11
    Numero-L L60140 1308

    Descrizione

    Descrizione:

    • Versione corta
    • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
    • Superficie: cromata
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
    • Apertura chiave: 11 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 264 mm
    • Lunghezza l1: 230 mm
    • Diametro: 16 mm
    • Peso netto (kg): 0.15 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello