Scala a cavalletto di sicurezza 2x3 gradini

Codice art.: 42720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 42720
EAN / GTIN 4031405427204
Codice del produttore 042720

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Ho sostituito i gradini superiori con le piastre di supporto. In questo modo si evita un uso errato e si consiglia di appoggiarsi comodamente
  • Include 2 magneti da utilizzare sulle piastre di supporto
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite.
  • Protezione spanditore tramite collegamento rigido su entrambi i lati (montante pieghevole)
  • Vassoio rimovibile per utensili e piccole parti incluso (disponibile anche separatamente come accessori: N. ordine 019277)
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Dotato opzionalmente di elettrodi per defibrillazione Clip-Step, Clip-Step R13 e Clip-Step relax
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Lunghezza passo: 1030 mm
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Larghezza esterna inferiore: 490 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza di lavoro: 2650 mm
  • Altezza: 1140 mm
  • Max. Portata: 150 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello