PINZA

Codice art.: 427.MT
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 427.MT
EAN / GTIN 3148511759158
Codice del produttore 427.MT
Numero-L L60130 5474

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: 30 bordi di taglio smussati con incavo sul retro
  • taglio: a filo
  • filo Cu-Ni diametro 0,2 - 0,6 mm

Proprietà:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.2 - 0.6

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello