• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Combimaster Plus X - Scala combi 2 x 12

Codice art.: 42572
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42572
EAN / GTIN 4003866425723
Codice del produttore 42572
Numero-L L90010 1085

Descrizione

Descrizione:

Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

Proprietà:

Altezza di lavoro 6.8 m
Altezza vert. come scala doppia 3.33 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza traversa 1 m
Lunghezza scala, chiusa 3.54 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 12
Numero di pioli 2 × 12
Peso 15.3 kg
Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello