Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Struttura tubolare /profilato di acciaio, verniciata a polvere, RAL 5007. 1 ripiano fisso e 3 ripiani mobili in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio, inseriti in acciaio angolare con bordo alto 15 mm sui lati lunghi. I ripiani mobili possono essere inseriti in modo variabile, intervallo di sospensione 120 mm. Possibile inclinazione con sospensione diagonale di ca. 15 e ca. 30 gradi. Portata per ripiano 80 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Portata ripiano (kg): 80
Lunghezza superficie utile (mm): 1650
Larghezza superficie utile (mm): 610
Lunghezza totale (mm): 1830
Larghezza totale (mm): 620
Altezza totale (mm): 1560
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3