TRONCHESE

Codice art.: 425.MT
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 425.MT
EAN / GTIN 3148511758557
Codice del produttore 425.MT
Numero-L L60130 2373

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Queste pinze arrivano più lontano delle pinze convenzionali
  • Il modello con fermo di sezione impedisce l'espulsione del filo.

Proprietà:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Taglio: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello