MM 420 CNC Microscopio di misura 400x250x200 M3-Touchscreen PC

Codice art.: 4247703
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4247703
EAN / GTIN 4059192063375
Codice del produttore 4247703
Numero-L L40080 3019

Descrizione

Descrizione:

Microscopio di misura per officina CNC MarVision MM 420 CNC
Caratteristiche del prodotto:
Microscopio di misura
  • Controllo CNC a 3 assi
  • Controllo del movimento degli assi e della velocità tramite joystick
  • Telecamera a colori integrata
  • Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x) motorizzato con autofocus
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti, ciascuno commutabile e dimmerabile singolarmente
  • Luce trasmessa a LED: dimmerabile
  • Puntatore laser per l'individuazione della posizione
  • Basamento massiccio in granito duro
  • Tavola trasversale stabile in acciaio, cuscinetti di precisione
  • Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema ottico di misurazione incrementale
Unità operativa e di visualizzazione M3 software con PC touch screen
  • 23″ touch screen con tastiera e mouse
  • Basato su Windows 10 Pro, è quindi possibile l'installazione di ulteriori software
  • Operazione tramite multi-touch sullo schermo o con mouse/tastiera
  • Software M3 versione 3
  • Grande immagine video
  • Target-. /valutazione effettiva con tolleranze
  • Stampa del protocollo con logo aziendale
  • Visualizzazione grafica con dimensioni
  • Rilevamento automatico dei bordi anche per i pezzi a basso contrasto
  • Cucitura
  • Statistica
  • Pallettizzazione dei pezzi in serie
Hardware opzionale- Componenti
  • Illuminazione a luce trasmessa teleregolabile
  • Illuminazione a luce incidente coassiale
  • Utilizzo di lenti di fissaggio 0. 5x / 2x (ulteriori livelli di ingrandimento)
  • L'illuminazione a luce trasmessa è un'altra cosa, 5x / 2x (livelli di ingrandimento aggiuntivi)
  • Sistema di misura tattile Renishaw TP20
  • Macro zoom Navitar 4 K con motore zoom 8x-116x e telecamera da 5MB
  • Adattatore TV 0. 67x per un campo più ampio
  • Attrezzatura per il controllo della temperatura e della temperatura di lavoro, 67x adattatore TV per un campo visivo più ampio
Opzioni software
  • Integrazione di dati DXF
  • Pacchetto DXF e profilatura
  • Modulo - Misura filettatura
  • Modulo - Isolamento cavi
  • Aggiornamento dalle versioni M3 V1 e V2
  • Programma di conversione QDAS
Campo di misura X/Y in mm: 400/250
Sistema di misura - risoluzione in mm: 0,001
Sistema di misura - E1 X/Y in µm: 3,9 + (L100)
Sistema di misura - E2 XY in µm: 4,9 + (L/100)
Ingrandimento: 35 - 225x
Illuminazione: LED a luce incidente e trasmessa, regolabile
Collegamento alla rete: 240 V
fornito con: Software M3 con PC touch screen, standard di arresto 220 as, istruzioni per l'uso, certificato di calibrazione Mahr.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello