Descrizione:
Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
Robuste cerniere in acciaio.
Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.65 m
Altezza verticale scala 2.15 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
Larghezza esterna inferiore 0.61 m
Lunghezza scala 2.3 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 10
Numero di gradini 2 × 10
Peso 21.5 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 1,78 m × 0,61 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.