Nova B - Sc.doppia a gradini 2 x 4 g.

Codice art.: 42464
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Codice articolo 42464
    EAN / GTIN 4003866424641
    Codice del produttore 42464
    Numero-L L60070 3778

    Descrizione

    Descrizione:

    Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
    Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
    Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
    Robuste cerniere in acciaio.
    Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
    Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 2.3 m
    Altezza verticale scala 0.85 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.47 m
    Lunghezza scala 0.91 m
    Materiale Alluminio
    Numero di gradini 2 × 4
    Numero di gradini 4
    Peso 8.1 kg
    Profondità del gradino 80 mm
    Superficie base 0,74 m × 0,47 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello