Nova B - Sc.doppia a gradini 2 x 3 g.

Codice art.: 42463
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×3

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42463
EAN / GTIN 4003866424634
Codice del produttore 42463
Numero-L L90010 535

Descrizione

Descrizione:

Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
Robuste cerniere in acciaio.
Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.1 m
Altezza verticale scala 0.64 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
Larghezza esterna inferiore 0.44 m
Lunghezza scala 0.68 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 2 × 3
Numero di gradini 3
Peso 5.8 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 0,6 m × 0,44 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello