• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nova S - Scala doppia a 4 gradini

Codice art.: 42454
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 42454
EAN / GTIN 4003866424542
Codice del produttore 42454
Numero-L L90030 42

Descrizione

Descrizione:

Gradini con superficie d'appoggio profonda 80 mm.
Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
Struttura brevettata dei gradini: giunzione gradino-montante bordata, robusta, stabile, durevole
Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
Due sollevatori ponte in profilato estruso.
Appoggio sicuro mediante tappo in plastica antiscivolo.
Profilo del gradino chiuso e tubo di guida incorporato

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.85 m
Altezza piattaforma 0.83 m
Altezza verticale scala 1.43 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
Larghezza della piattaforma 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.44 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 1.57 m
Numero di gradini incl. piattaforma 4
Peso 5.8 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm / 48mm
Superficie base 0,84 m × 0,44 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello