Descrizione:
Piattaforma di lavoro particolarmente ampia (400 x 400 mm).
Parapetto periferico su 3 lati per una massima sicurezza di lavoro.
Altezza del parapetto: 1.000 mm.
Corrimano ripiegabile per un trasporto in poco spazio.
Appoggio comodo, non stancante e sicuro su gradini profondi 80 mm con scanalatura di sicurezza.
Corrimani anodizzati.
Giunzione gradino-staggio chiodata tripla.
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.24 m
Altezza inclusa ringhiera 2.24 m
Altezza piattaforma 1.24 m
Carico max. 150 kg
Larghezza della piattaforma 400 mm
Larghezza esterna inferiore 0.67 m
Lunghezza piattaforma 400 mm
Lunghezza scala 2.47 m
Numero di gradini incl. piattaforma 5
Peso 11.3 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm /
Superficie base 1,26 m × 0,67 m
Larghezza esterna inferiore 0,67 m