Descrizione:
Piattaforma di lavoro particolarmente ampia (400 x 400 mm).
Parapetto periferico su 3 lati per una massima sicurezza di lavoro.
Altezza del parapetto: 1.000 mm.
Corrimano ripiegabile per un trasporto in poco spazio.
Appoggio comodo, non stancante e sicuro su gradini profondi 80 mm con scanalatura di sicurezza.
Corrimani anodizzati.
Giunzione gradino-staggio chiodata tripla.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.99 m
Altezza inclusa ringhiera 1.99 m
Altezza piattaforma 0.99 m
Carico max. 150 kg
Larghezza della piattaforma 400 mm
Larghezza esterna inferiore 0.64 m
Lunghezza piattaforma 400 mm
Lunghezza scala 2.2 m
Numero di gradini incl. piattaforma 4
Peso 10.4 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 48mm /
Superficie base 1,09 m × 0,64 m
Inferiore, larghezza esterna 0,64 m