Variotec V - Scala tel. 4x4 pioli

Codice art.: 42437
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 42437
    EAN / GTIN 4003866424375
    Codice del produttore 42437
    Numero-L L90010 1333

    Descrizione

    Descrizione:

    Altezza di lavoro richiesta regolabile entro la distanza tra pioli.
    Ripiegabile per il trasporto in modo compatto e con ingombro ridotto.
    Con cerniere automatiche in acciaio, codice d'ordine 42396 con giunto lamellare in alluminio.
    Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
    Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
    Con stabilizzatori pieghevoli per l'utilizzo come scala singola in conformità alla norma EN131-1.
    Gli stabilizzatori possono essere ripiegati per risparmiare spazio durante il trasporto o quando vengono utilizzati come scaletta.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro come scala da appoggio 4.95 m
    Altezza di lavoro come scala doppia 3.4 m
    Altezza vert. come scala doppia 2.2 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Dimensioni, ripiegata 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza 0.64 m
    Lunghezza 1.3 m
    Lunghezza come scala da appoggio 4.17 m
    Materiale Alluminio
    Numero di pioli 4
    Numero di pioli 4 × 4
    Peso 16 kg
    Profondità del gradino 30 mm
    Profondità montanti 60mm / 70mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello