Descrizione:
Impiegabile come scala da appoggio, come scala doppia con accesso su due lati o come pratica pedana di lavoro.
Larghezza esterna della scala 350 mm.
I n. ordin. 42381 - 42383 sono equipaggiati con due traverse regolabili, il n. ordin. 42384 con una traversa regolabile.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Proprietà:
Altezza di lavoro 5.5 m
Altezza verticale scala 2.3 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni, ripiegata 1,3 m × 0,9 m × 0,26 m
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza 0.9 m
Larghezza esterna 350 mm
Larghezza esterna inferiore 0.9 m
Lunghezza 1.3 m
Lunghezza come scala da appoggio 4.74 m
Lunghezza come scala doppia 2.41 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 4
Numero di pioli 4 × 4
Peso 15.5 kg
Profondità del gradino 30 mm